Thorn - Accessoire - ARTSIGN - ARTSIGN 75 MRW SP1-E002-D - 22166895


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 153 mm
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318954769
Réf. Sonepar
00019895476
Réf. Fournisseur
22166895
Réf. Commerciale
Thorn
longueur:
153 mm
largeur:
80 mm
ZUMTOBEL - ARTSIGN - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour ARTSIGN MRW. Pictogramme Sérigraphie appliqué sur une vasque en matériau perlé diffusant ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel ; cadre : aluminium extrudé, Visibilité selon la norme EN 1838 : 15 m ; Dimensions : 153 x 80 x 3 mm. Poids : 0,05 kg.
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour ARTSIGN MRW. Pictogramme Sérigraphie appliqué sur une vasque en matériau perlé diffusant ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel ; cadre : aluminium extrudé, Visibilité selon la norme EN 1838 : 15 m ; Dimensions : 153 x 80 x 3 mm. Poids : 0,05 kg.
NoticePDF