Thorn - Accessoire - ATEX - KXB L EVG ZONE2/22 TW BODY - 42186799

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - ATEX - KXB L EVG ZONE2/22 TW BODY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 188 mm

  • longueur - 1660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299072047

Réf. Sonepar

00019907204

Réf. Fournisseur

42186799

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

188 mm

longueur:

1660 mm

hauteur:

130 mm

ZUMTOBEL - ATEX - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Lum. à LED amb. explos. pr locaux hum., zone 2/22, corps en polyester renforcé aux fibres de verre, cache Polycarbonate (PC) moulé par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone, fermeture centrale intérieure pouvant être commandé des deux côtés, réflecteur en matiére plastique prémonté , pour montage au plafond ou au mur, à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri (voir notice de montage).. La protection antidéflagrante est assurée sur une plage de températures de -25°C à +50°C. Le luminaire peut, selon BVS 10 ATEX E 154 (examen de type ATEX demandé), être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 2 et 22,selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66). , Résistance aux impacts : ,. Dimensions : 1660 x 188 x 130 mm. Poids : 7,55 kg