Thorn - Accessoire - ATEX - KXB S EVG E1,5NE ZONE2/22 BODY - 42186810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 188 mm
longueur - 760 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299072542
Réf. Sonepar
00019907254
Réf. Fournisseur
42186810
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
188 mm
longueur:
760 mm
hauteur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Lum. à LED amb. explos. pr locaux hum., zone 2/22, corps en polyester renforcé aux fibres de verre, cache Polycarbonate (PC) moulé par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone, fermeture centrale intérieure pouvant être commandé des deux côtés, réflecteur en matiére plastique prémonté , pour montage au plafond ou au mur, à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri (voir notice de montage).. La protection antidéflagrante est assurée sur une plage de températures de -25°C à +50°C. Le luminaire peut, selon BVS 10 ATEX E 154 (examen de type ATEX demandé), être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 2 et 22,selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66). , Résistance aux impacts : ,. Dimensions : 760 x 188 x 130 mm. Poids : 3,6 kg


