Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Accessoire - BORIS FLEX ETRIER? - 96700010

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010757082533

Réf. Sonepar

00019708253

Réf. Fournisseur

96700010

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

35 mm

longueur:

195 mm

hauteur:

99 mm

THORNECO - BORIS FLEX - Accessoire - BORIS FLEX ETRIER​

Les Atouts de l'article:

Accessoire de fixation au mur et en plafonnier pour 96700008 BORIS FLEX S 20000 840, 96700009 BORIS FLEX L 30000 840, Dimensions : 195 x 35 x 99 mm,poids : 0,25 kg.