Thorn - Accessoire de fixation au plafond V2A - ZX2 - ZAD V2A - 20350658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 23 mm
longueur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798009618
Réf. Sonepar
00019800961
Réf. Fournisseur
20350658
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
23 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
30 mm
ZUMTOBEL - ZX2 - Accessoire de fixation au plafond V2A blanc
Les Atouts de l'article:
Dispositif de suspension au plafond en acier à ressorts inoxydable V2A. À décalage longitudinal, enveloppant par l'extérieur d'où une plus grande sécurité. Poids : 0,02 kg
Les Atouts de l'article:
Dispositif de suspension au plafond en acier à ressorts inoxydable V2A. À décalage longitudinal, enveloppant par l'extérieur d'où une plus grande sécurité. Poids : 0,02 kg


