Thorn - Accessoire de fixation - OLSYS - OLSYS2 MLE 60MA - 96262303

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • hauteur - 273 mm

  • diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640196208

Réf. Sonepar

00019019620

Réf. Fournisseur

96262303

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

hauteur:

273 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

adapté au diamètre du tuyau:

60 mm

profondeur d’introduction:

10 mm

poids:

2600 kg

THORN - OLSYS - Accessoire de fixation

Les Atouts de l'article:

Adaptateur 60 mm pour supports latéraux standard Ø 60 mm (externes) ou mâts à rotule 60 mm. Livré avec l’adaptateur de luminaire Olsys 2. En aluminium, thermopoudré RAL9006.