Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Accessoire d?installation - BETA - BETA 3 PLASTERBOARD KIT 3x12 - 96635447

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • largeur - 310 mm

  • longueur - 1210 mm

  • hauteur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299731609

Réf. Sonepar

00019973160

Réf. Fournisseur

96635447

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

largeur:

310 mm

longueur:

1210 mm

hauteur:

70 mm

THORN - BETA - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Cadre pour fixer un luminaire Beta 3 "E3S / E3DS" 1196 x 296 mm dans un plafond en plâtre 5- 30 mm d’épaisseur. Pour les versions d’éclairage d’urgence, cet accessoire peut UNIQUEMENT être utilisé avc les variantes se terminant en.Découpe : 1210 x 310 mm.Poids : 2,5 kg