Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Accessoire d?installation - BETA - BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 - 96635030

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • largeur - 630 mm

  • longueur - 630 mm

  • hauteur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299372680

Réf. Sonepar

00019937268

Réf. Fournisseur

96635030

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

largeur:

630 mm

longueur:

630 mm

hauteur:

92 mm

THORN - BETA - Accessoire d’installation

Les Atouts de l'article:

Cadre pour fixer un luminaire Beta 3 596 x 596 mm dans un plafond en plâtre 5- 30 mm d’épaisseur..Découpe : 612 x 612 mm.Poids : 2,1 kg