Thorn - Accessoire d?installation - BETA - BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE - 96635035

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire d?installation - BETA - BETA 3 SUSPENSION KIT SQUARE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299372734

Réf. Sonepar

00019937273

Réf. Fournisseur

96635035

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

longueur:

1500 mm

THORN - BETA - Accessoire d’installation

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble. Longueur 1500mm.Poids : 0,13 kg