Thorn - Accessoire d?installation - COLLEGE - WIRE SUSPENSION KIT 1,5M - 96204619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7319870386590
Réf. Sonepar
00019038659
Réf. Fournisseur
96204619
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
autre
longueur:
1500 mm
THORN - COLLEGE - Accessoire d’installation
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble. Longueur 1500mm.Poids : 0,15 kg
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble. Longueur 1500mm.Poids : 0,15 kg
NoticePDF


