Thorn - Accessoire - ILC SENSA - SENSA DMX G2 CONTROLLER BOX IP66 - 96222779

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - ILC SENSA - SENSA DMX G2 CONTROLLER BOX IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9010757193444

Réf. Sonepar

00019719344

Réf. Fournisseur

96222779

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

THORN - ILC SENSA - Le contrôleur Sensa DMX G2 BOX IP66 est un contrôleur d'éclairage conçu pour créer des scènes très dynamiques et des variations de couleurs ; il est déjà installé dans un boîtier IP66 spécifique avec l’alimentation intég

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur Sensa DMX G2 BOX IP66 est un contrôleur d'éclairage conçu pour créer des scènes très dynamiques et des variations de couleurs ; il est déjà installé dans un boîtier IP66 spécifique avec l’alimentation intégrée. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 utilise la communication de données standard DMX-512 avec l'extension RDM pour l'adressage à distance. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 est capable de contrôler un univers DMX – jusqu'à 512 variateurs à canal unique ou 128 installations RGBW. Le contrôle des luminaires DMX et des scènes se fait soit par le sélecteur de scène (réf. : 96222792), soit par le déclencheur de scènes autonomes à partir d’un calendrier. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 est préprogrammé avec 8