Thorn - Accessoire - INTRO - INT M LED3000-840 LC WH WHWH - 60210780

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2970 lm

  • puissance du système - 43 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167289623

Réf. Sonepar

00019728962

Réf. Fournisseur

60210780

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2970 lm

puissance du système:

43 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

200 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

191...191 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2970...2970 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

202 mm

longueur:

170 mm

largeur d'encastrement:

180 mm

longueur d’encastrement:

170 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

19

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

31

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

58

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - INTRO - Module d´éclairage d´accentuation à LED 43W 2970lm 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Module à LED pour l'accentuation brillante des surfaces verticales, présentoirs et rayonnages dans les boutiques et les espaces de vente ; technologie de réflecteur à géométrie irrégulière liteCarve® brevetée Zumtobel pour une répartition uniforme en rectangle de la lumière ; à partir d'une source de points lumineux à LED, le réflecteur liteCarve® dirige l'éclairage de manière totalement indirecte, ciblée et sans lumière diffuse sur la surface verticale ; les modules d'accentuation et d'éclairage de sécurité ainsi que les éléments peuvent être combinés dans les cadre d'installation ou le canal d'encastrement avec le cadre de recouvrement ou le cadre d'encastrement (sans jointure). Bornier tripolaire ; lampe : 1 LED3000-840 43 W ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2970 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 69 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 85 % de flux lumineux ; tête d'éclairage orientable sur ±10° dans le plan horizontal ; avec la technologie LED de dernière génération ; refroidissement passif par la gestion thermique innovante ; tête d'éclairage en fonderie d'aluminium et Polycarbonate (PC) ; platine et coiffe de réflecteur en Polycarbonate (PC) ; combinaison des couleurs des divers éléments (intérieur/tête d'éclairage/coiffe) : blanc/blanc/blanc. Réflecteur : Polycarbonate (PC), aluminisé, grand brillant et non iridescent ; luminaire à filerie exempte d'halogène. Raccordement : Bornier tripolaire ; possibilité de repiquage ; Puissance du luminaire: 43 W ; tension d'alimentation : 230 V/ 50/60 Hz. Montage facile sans outil du module dans le cadre d'installation (simple, double ou triple) INTRO M ou dans les canaux d'encastrement par un mécanisme d'encliquetage, à commander séparément ; Dimensions : 170 x 180 x 202 mm ; poids : 1,8 kg ;Note : distance par rapport à la surface éclairée : 1/3 de la hauteur d'installation (hauteur optimale des locaux : 3 m) Note : variantes ; différentes combinaisons de couleur (design personnalisé) des divers éléments grâce à la structure par modules.