Thorn - Accessoire - ISARO - ISARO MA34-42 - 96261772


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3607640180313
Réf. Sonepar
00019018031
Réf. Fournisseur
96261772
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
0
adapté au diamètre du tuyau:
34 mm
profondeur d’introduction:
0.1 mm
poids:
300 kg
Les Atouts de l'article:
Cale d’adaptateur pour utilisation avec MA60 afin d’utiliser des tubes de 34 à 42 mm