Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY PENDANT CAN BLK - 96633293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 210 mm
diamètre - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299149527
Réf. Sonepar
00019914952
Réf. Fournisseur
96633293
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
210 mm
diamètre:
80 mm
THORNECO - LILY - Boîtier de suspension noir mat pour moteur lumineux LILY comme accessoire : fonte d'aluminium noirPoids : 0,38 kg
Les Atouts de l'article:
Boîtier de suspension noir mat pour module d’éclairage LILY. Adapté aussi bien pour l'option suspendue avec un câble de suspension de 1,5 m que pour un montage apparent. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø80 x 210 mm, poids : 0,38 kg.
Les Atouts de l'article:
Boîtier de suspension noir mat pour module d’éclairage LILY. Adapté aussi bien pour l'option suspendue avec un câble de suspension de 1,5 m que pour un montage apparent. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø80 x 210 mm, poids : 0,38 kg.




