Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM IP65 WH - 96632301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 25 mm
diamètre - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299081100
Réf. Sonepar
00019908110
Réf. Fournisseur
96632301
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
25 mm
diamètre:
68 mm
accessoire:
Oui
THORNECO - LILY - Garniture IP65 ronde et blanc mat pour le moteur lumineux LILY comme accessoire. Matériau : fonte d'aluminium, blanc RAL9003Poids : 0,08 kg
Les Atouts de l'article:
Garniture IP65 ronde et blanc mat pour le module Light engine du downlight LILY. Conçu pour les applications de salle de bain. Garniture non réglable. Matériau : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg
Les Atouts de l'article:
Garniture IP65 ronde et blanc mat pour le module Light engine du downlight LILY. Conçu pour les applications de salle de bain. Garniture non réglable. Matériau : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg



