Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM ROUND ADJUST BLK - 96632302

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 25 mm

  • diamètre - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299081117

Réf. Sonepar

00019908111

Réf. Fournisseur

96632302

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

25 mm

diamètre:

68 mm

accessoire:

Oui

THORNECO - LILY - Garniture noir réglable, ronde et matte pour le moteur lumineux LILY comme accessoire. Matériau : fonte d'aluminium, noirPoids : 0,08 kg

Les Atouts de l'article:

Garniture ronde ajustable noir mat, pour module d'éclairage des downlights LILY. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg.