Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM ROUND ADJUST SAT - 96632303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - argent
hauteur - 25 mm
diamètre - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299081124
Réf. Sonepar
00019908112
Réf. Fournisseur
96632303
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
argent
hauteur:
25 mm
diamètre:
68 mm
accessoire:
Oui
THORNECO - LILY - Garniture argent réglable, ronde et matte pour le moteur lumineux LILY comme accessoire. Matériau : fonte d'aluminium, argentPoids : 0,08 kg
Les Atouts de l'article:
Garniture ronde ajustable argent mat, pour module d'éclairage des downlights LILY. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg.
Les Atouts de l'article:
Garniture ronde ajustable argent mat, pour module d'éclairage des downlights LILY. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg.



