Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM SQUARE ADJUST SAT - 96632305

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 82 mm

  • longueur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299081148

Réf. Sonepar

00019908114

Réf. Fournisseur

96632305

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

82 mm

longueur:

82 mm

hauteur:

25 mm

THORNECO - LILY - Garniture argent réglable, carrée et matte pour le moteur lumineuse LILY comme accessoire. Matériau : fonte d'aluminium, argentPoids : 0,09 kg

Les Atouts de l'article:

Garniture argent réglable, carrée et matte pour le module light engine du downlight LILY. Matériau : fonderie d'aluminium. Dimensions : 82 x 82 x 25 mm, poids : 0,09 kg