Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM SQUARE ADJUST WH - 96632300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 82 mm
longueur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299081094
Réf. Sonepar
00019908109
Réf. Fournisseur
96632300
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
82 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
25 mm
THORNECO - LILY - Garniture blanc réglable, carrée et matte pour le moteur lumineuse LILY comme accessoire. Matériau : fonte d'aluminium, blancPoids : 0,09 kg
Les Atouts de l'article:
Garniture blanc réglable, carrée et matte pour le module light engine du downlight LILY. Matériau : fonderie d'aluminium. Dimensions : 82 x 82 x 25 mm, poids : 0,09 kg
Les Atouts de l'article:
Garniture blanc réglable, carrée et matte pour le module light engine du downlight LILY. Matériau : fonderie d'aluminium. Dimensions : 82 x 82 x 25 mm, poids : 0,09 kg



