Thorn - Accessoire - PANOS - RETRO/RING 260 E230/200X1,5 WH - 60800737

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - PANOS - RETRO/RING 260 E230/200X1,5 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 5 mm

  • diamètre - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318961699

Réf. Sonepar

00019896169

Réf. Fournisseur

60800737

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

5 mm

diamètre:

260 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Anneau réducteur D260 mm ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe au plafond DA) dans les plafonds suspendus de DA 230 mm à DA 200 mm ; matériau : tôle d'acier, blanc laqué. Montage : par clips de fixation jusqu'à une épaisseur de plafond de 25 mm ; diamètre extérieur de l'anneau D= 260 mm ; poids : 0,36 kg