Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE ABD O L1200 - 59000491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 1200 mm
largeur - 120 mm
hauteur/profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798811815
Réf. Sonepar
00019881181
Réf. Fournisseur
59000491
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
1200 mm
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
ZUMTOBEL - PERLUCE - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Optique L1200 en Verre acrylique (PMMA), opale. Dimensions : 1200 x 120 x 75 mm poids : 0,75 kg
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Optique L1200 en Verre acrylique (PMMA), opale. Dimensions : 1200 x 120 x 75 mm poids : 0,75 kg


