Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE ABD O L1500 - 59000492

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE ABD O L1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1500 mm

  • largeur - 120 mm

  • hauteur/profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798811839

Réf. Sonepar

00019881183

Réf. Fournisseur

59000492

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1500 mm

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

ZUMTOBEL - PERLUCE - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Optique L1500 en Verre acrylique (PMMA), opale. Dimensions : 1500 x 120 x 75 mm poids : 0,94 kg