Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE ABD O L600 - 59000490

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE ABD O L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 120 mm

  • hauteur/profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798811808

Réf. Sonepar

00019881180

Réf. Fournisseur

59000490

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

600 mm

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

ZUMTOBEL - PERLUCE - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Optique L600 en Verre acrylique (PMMA), opale. Dimensions : 600 x 120 x 75 mm poids : 0,41 kg