Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE STIRNT 120 WH - 59000495


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 120 mm
longueur - 31 mm
hauteur - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798811884
Réf. Sonepar
00019881188
Réf. Fournisseur
59000495
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
26 mm
ZUMTOBEL - PERLUCE - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Embout STIRNT 120 en Polycarbonate (PC), blanc. Dimensions : 31 x 120 x 26 mm poids : 0,02 kg
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Embout STIRNT 120 en Polycarbonate (PC), blanc. Dimensions : 31 x 120 x 26 mm poids : 0,02 kg