Thorn - Accessoire - PURESIGN - PURESIGN 150 MSC/MRC SP2-E002-D ERI SR - 22168673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 310 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9008709485181
Réf. Sonepar
00019948518
Réf. Fournisseur
22168673
Marque
Thorn
longueur:
310 mm
largeur:
20 mm
ZUMTOBEL - PURESIGN - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour PURESIGN 150 MSC/MRC ERI avec cadre en aluminium, thermopoudré argent (semblable à RAL 7035), pour le montage sans outil sur le boîtier PURESIGN 150 ERI. Fonction ERI disponible avec 2 LED haute puissance supplémentaires et lentilles asymétriques avec rotation de 360° pour l'éclairage des issues de secours et encliquetables sur 90°. Rétroéclairage homogène du pictogramme grâce aux LED basse puissance intégrées offrant une luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; impression numérique du pictogramme sur la plaque en polycarbonate ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m ; dimensions : 310 x 20 x 160 mm, poids : 0,73 kg.
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour PURESIGN 150 MSC/MRC ERI avec cadre en aluminium, thermopoudré argent (semblable à RAL 7035), pour le montage sans outil sur le boîtier PURESIGN 150 ERI. Fonction ERI disponible avec 2 LED haute puissance supplémentaires et lentilles asymétriques avec rotation de 360° pour l'éclairage des issues de secours et encliquetables sur 90°. Rétroéclairage homogène du pictogramme grâce aux LED basse puissance intégrées offrant une luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; impression numérique du pictogramme sur la plaque en polycarbonate ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m ; dimensions : 310 x 20 x 160 mm, poids : 0,73 kg.
NoticePDF


