Thorn - Accessoire - PURESIGN - PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E001-L SR - 22168695


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 310 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9008709486126
Réf. Sonepar
00019948612
Réf. Fournisseur
22168695
Réf. Commerciale
Thorn
longueur:
310 mm
largeur:
20 mm
ZUMTOBEL - PURESIGN - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour PURESIGN 150 MSW/MRW avec cadre en aluminium, thermopoudré argent (semblable à RAL 7035), pour un montage sans outil sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 ; rétroéclairage homogène du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs, impression numérique du pictogramme sur la plaque en polycarbonate ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m ; dimensions : 310 x 20 x 160 mm, poids : 0,72 kg.
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour PURESIGN 150 MSW/MRW avec cadre en aluminium, thermopoudré argent (semblable à RAL 7035), pour un montage sans outil sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 ; rétroéclairage homogène du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs, impression numérique du pictogramme sur la plaque en polycarbonate ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m ; dimensions : 310 x 20 x 160 mm, poids : 0,72 kg.
NoticePDF