Thorn - Accessoire - PURESIGN - PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-R SR - 22168696

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - PURESIGN - PURESIGN 150 MSW/MRW SP1-E002-R SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9008709486133

Réf. Sonepar

00019948613

Réf. Fournisseur

22168696

Réf. Commerciale

Thorn

longueur:

310 mm

largeur:

20 mm

ZUMTOBEL - PURESIGN - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour PURESIGN 150 MSW/MRW avec cadre en aluminium, thermopoudré argent (semblable à RAL 7035), pour un montage sans outil sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 ; rétroéclairage homogène du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs, impression numérique du pictogramme sur la plaque en polycarbonate ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m ; dimensions : 310 x 20 x 160 mm, poids : 0,72 kg.