Thorn - Accessoire - PURESIGN - PURESIGN/COMSIGN 150 MRC CCS - 22168778

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - PURESIGN - PURESIGN/COMSIGN 150 MRC CCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - acier

  • largeur - 83 mm

  • longueur - 400 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709514263

Réf. Sonepar

00019951426

Réf. Fournisseur

22168778

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

acier

largeur:

83 mm

longueur:

400 mm

hauteur:

85 mm

ZUMTOBEL - PURESIGN - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Caisson d´encastrement dans le béton, tôle d'acier galvanisé, pour le montage des luminaires PURESIGN/COMSIGN ED dans des plafonds en béton. Tube préinstallé. Dimensions : 400 x 83 x 85 mm, poids : 0,68 kg.