Thorn - Accessoire - TECTON T 1000 oE TRACK SR IP64 - 22171731
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299555656
Réf. Sonepar
00019955565
Réf. Fournisseur
22171731
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
54 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire


