Thorn - Accessoire - TECTON T 12500 SET WH - 22156612

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - TECTON T 12500 SET WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 12340 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798116026

Réf. Sonepar

00019811602

Réf. Fournisseur

22156612

Marque

Thorn

longueur:

12340 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

largeur:

60 mm

hauteur:

54 mm

classe de protection:

I

ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Unité de rail porteur TECTON T 12500 SET WH pour l'équipement d'un nombre illimité de luminaires 35/49/80W ou 28/54W. L'unité rails porteurs comprend : suspensions à chaîne AK (fixation au plafond et chaîne non compris), entrée d'alimentation TE avec embouts et protection contre les contacts accidentels, rails porteurs et couvercles T-AK.La longueur est la longueur de tout le chemin lumineux + pièce d'alimentation et embouts. Pour un chemin lumineux continu (moins de luminaires que le nombre max. possible), prévoir des couvercles supplémentaires. L'entraxe de suspension calculé est de 3 m. Dimensions : 12340 mm x 60 mm x 54 mm, poids : 22 kg