Thorn - Accessoire - TECTON T 17000 SET WH - 22156621


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16840 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005798116118
Réf. Sonepar
00019811611
Réf. Fournisseur
22156621
Réf. Commerciale
Thorn
longueur:
16840 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
largeur:
60 mm
hauteur:
54 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Unité de rail porteur TECTON T 17000 SET WH pour l'équipement d'un nombre illimité de luminaires 35/49/80W ou 28/54W. L'unité rails porteurs comprend : suspensions à chaîne AK (fixation au plafond et chaîne non compris), entrée d'alimentation TE avec embouts et protection contre les contacts accidentels, rails porteurs et couvercles T-AK.La longueur est la longueur de tout le chemin lumineux + pièce d'alimentation et embouts. Pour un chemin lumineux continu (moins de luminaires que le nombre max. possible), prévoir des couvercles supplémentaires. L'entraxe de suspension calculé est de 3 m. Dimensions : 16840 mm x 60 mm x 54 mm, poids : 30,3 kg