Thorn - Accessoire - TECTON T 2000 TRACK SR IP64 - 22171699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299518828
Réf. Sonepar
00019951882
Réf. Fournisseur
22171699
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
54 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire