Thorn - Accessoire - TECTON T 2500 TRACK WH IP64 - 22171688

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - TECTON T 2500 TRACK WH IP64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 2500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518712

Réf. Sonepar

00019951871

Réf. Fournisseur

22171688

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

2500 mm

hauteur:

54 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire