Thorn - Accessoire - TECTON T 3000 TRACK WH IP64 - 22171689
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299518729
Réf. Sonepar
00019951872
Réf. Fournisseur
22171689
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
54 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire


