Thorn - Accessoire - TECTON T AK-GP 1498 PP SR (4pcs) - 22170738


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 47 mm
longueur - 1498 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319398707
Réf. Sonepar
00019939870
Réf. Fournisseur
22170738
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
47 mm
longueur:
1498 mm
hauteur:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Lisérés (4 pièces) en matière plastique pour le rail porteur Polypropylène argent. Dimensions : 1498 x 47 x 1 mm poids : 0,1 kg