Thorn - Accessoire - TECTON TE ENDCAP WH IP64 - 59011600

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - TECTON TE ENDCAP WH IP64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 42 mm

  • hauteur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518958

Réf. Sonepar

00019951895

Réf. Fournisseur

59011600

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

60 mm

longueur:

42 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64/IP54. Embouts de rails pour les rails porteurs TECTON T IP64 en blanc. Les sets d’alimentation 22171613, 22171612, 22171615 sont partie intégrante des produits TECTON IP64/IP54. En plastique résistant ASA avec quatre membranes push-out en TPE pour le passage frontal des câbles. Dimensions : 42 x 60 x 58 mm poids : 0,05 kg