Thorn - Accessoire - THORNECO LINEAR SUSPENSION KIT - 96700026

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - THORNECO LINEAR SUSPENSION KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • longueur - 1000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757082687

Réf. Sonepar

00019708268

Réf. Fournisseur

96700026

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

1000 mm

accessoire:

Oui

THORNECO - JULIE FLEX - Accessoire - THORNECO LINEAR SUSPENSION KIT

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension comprenant des vis, des extensions en plastique ainsi que des embouts, des fixations et des élingues en acier inoxydable. Compatible avec JULIE FLEX, POPPY, LUCY, EMMA VARIO FLEX, poids : 0,05 kg, longueur max. : 1 m