Thorn - Accessoire, transparent - PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR Q100 WH - 60800783


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 114 mm
largeur - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4053167139218
Réf. Sonepar
00019713921
Réf. Fournisseur
60800783
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
114 mm
largeur:
114 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Accessoire, transparent blanc
Les Atouts de l'article:
Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution Q 100 mm ; pour atteindre la degré de protection IP54 avec des luminaires encastrés PANOS infinity / evolution dans des plafonds à structure fermée ; Dimensions : 114 x 114 x 6 mm ; poids : 0,02 kgNote : ne convient pas pour les luminaires en version à ras du plafond/sans jointure et en combinaison avec un caisson apparent.Note : non compatible avec des réflecteurs noirs (BK) ni avec des luminaires d'éclairage de sécurité E3D!
Les Atouts de l'article:
Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution Q 100 mm ; pour atteindre la degré de protection IP54 avec des luminaires encastrés PANOS infinity / evolution dans des plafonds à structure fermée ; Dimensions : 114 x 114 x 6 mm ; poids : 0,02 kgNote : ne convient pas pour les luminaires en version à ras du plafond/sans jointure et en combinaison avec un caisson apparent.Note : non compatible avec des réflecteurs noirs (BK) ni avec des luminaires d'éclairage de sécurité E3D!
NoticePDF