Thorn - Accessoire, transparent - PANOS INF IP54 GLAS KLAR E150 WH - 60800645

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 180 mm

  • hauteur/profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318834917

Réf. Sonepar

00019883491

Réf. Fournisseur

60800645

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

180 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

ZUMTOBEL - PANOS - Accessoire, transparent blanc

Les Atouts de l'article:

Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution DA (R) 150 mm ; pour atteindre le degré de protection IP54 avec des luminaires PANOS infinity / evolution à encastrer dans des plafonds fermés. Dimensions : Ø180 x 10 mm ; poids : 0,17 kgNote : ne convient pas pour des luminaires dans des versions sans bord/à installer à ras du plafond et en combinaison avec un boîtier apparent !