Thorn - Accessoire, transparent - PANOS INF IP54 GLAS KLAR E200 WH - 60800646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
diamètre - 230 mm
hauteur/profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318834979
Réf. Sonepar
00019883497
Réf. Fournisseur
60800646
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
diamètre:
230 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Accessoire, transparent blanc
Les Atouts de l'article:
Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm ; pour atteindre le degré de protection IP54 avec des luminaires PANOS infinity / evolution à encastrer dans des plafonds fermés. Dimensions : Ø230 x 10 mm ; poids : 0,19 kgNote : ne convient pas pour des luminaires dans des versions sans bord/à installer à ras du plafond et en combinaison avec un boîtier apparent !
Les Atouts de l'article:
Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm ; pour atteindre le degré de protection IP54 avec des luminaires PANOS infinity / evolution à encastrer dans des plafonds fermés. Dimensions : Ø230 x 10 mm ; poids : 0,19 kgNote : ne convient pas pour des luminaires dans des versions sans bord/à installer à ras du plafond et en combinaison avec un boîtier apparent !
NoticePDF



