Thorn - Accessoire, transparent - PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q140 WH - 60800692

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 160 mm

  • largeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318926421

Réf. Sonepar

00019892642

Réf. Fournisseur

60800692

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

160 mm

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

ZUMTOBEL - PANOS - Accessoire, transparent blanc

Les Atouts de l'article:

Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution Q 140 mm ; permet d'atteindre le degré de protection IP54 avec les luminaires PANOS infinity / evolution Q à encastrer dans des plafonds à structure fermée. Dimensions : 160 x 160 x 8 mm ; poids : 0,18 kgNote : Ne convient pas pour la version des luminaires installée à ras du plafond/ sans jointure (trimless) et en combinaison avec le caisson.