Thorn - Accessoire - ZX2 - ZX2 T-E Paar - 22157793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 63 mm
longueur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798990336
Réf. Sonepar
00019899033
Réf. Fournisseur
22157793
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
63 mm
longueur:
1 mm
hauteur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
Capot d'extrémité du rail porteur, ZX2 T-E Paar en plastique


