Thorn - acdc - ORA RC12I 1200-830 W BK 65 HF - 21034464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1911 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 89.365 kg CO2 eq.
EAN
9300736540292
Réf. Sonepar
00019654029
Réf. Fournisseur
21034464
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1911 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
140 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1911...1911 lm
intensité lumineuse:
2073 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
145 mm
diamètre externe:
165 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
46
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
46
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
128 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
8
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non


