Thorn - Adaptateur de luminaire KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER CL - 60800803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
longueur - 137 mm
largeur - 137 mm
hauteur/profondeur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167235361
Réf. Sonepar
00019723536
Réf. Fournisseur
60800803
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
longueur:
137 mm
largeur:
137 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
ZUMTOBEL - KAVA - Vasque décorative Q110 - Adaptateur de luminaire KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER CL
Les Atouts de l'article:
Vasque décorative Q110, transparent ; pour cacher les encastrés muraux à LED KAVA ; vasque en verre de sécurité trempé et cadre en Acier inox ; dimensions : 137 x 137 x 8 mm ; poids : 0,26 kg ;Note : degré de protection IP40 atteint uniquement avec le montage dans un boîtier d'encastrement dans le béton, à commander séparément.
Les Atouts de l'article:
Vasque décorative Q110, transparent ; pour cacher les encastrés muraux à LED KAVA ; vasque en verre de sécurité trempé et cadre en Acier inox ; dimensions : 137 x 137 x 8 mm ; poids : 0,26 kg ;Note : degré de protection IP40 atteint uniquement avec le montage dans un boîtier d'encastrement dans le béton, à commander séparément.