Thorn - Adaptateur de luminaire KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT - 60800804

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Adaptateur de luminaire KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 137 mm

  • largeur - 137 mm

  • hauteur/profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167235378

Réf. Sonepar

00019723537

Réf. Fournisseur

60800804

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

longueur:

137 mm

largeur:

137 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

ZUMTOBEL - KAVA - Vasque décorative Q110 - Adaptateur de luminaire KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT

Les Atouts de l'article:

Vasque décorative Q110, mat ; pour cacher les encastrés muraux à LED KAVA ; vasque en verre de sécurité trempé et cadre en Acier inox ; dimensions : 137 x 137 x 8 mm ; poids : 0,26 kg ;Note : degré de protection IP40 atteint uniquement avec le montage dans un boîtier d'encastrement dans le béton, à commander séparément.