Thorn - Alim. électr. de sortie flexible, argent - TECTON TA-F SR IP64 - 22171617

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299517760

Réf. Sonepar

00019951776

Réf. Fournisseur

22171617

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

argent

ZUMTOBEL - TECTON - Alim. électr. de sortie flexible, argent argent

Les Atouts de l'article:

Alim. électr. de sortie flexible, argent pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des bornes volantes pour 5 câbles d'alimentation, 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en argent. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. Découpe à la longueur flexible possible sur place. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 2 kg