Thorn - Alim. électr. de sortie flexible, blanc - TECTON TA-F WH IP64 - 22171611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517708
Réf. Sonepar
00019951770
Réf. Fournisseur
22171611
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - TECTON - Alim. électr. de sortie flexible, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Alim. électr. de sortie flexible, blanc pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des bornes volantes pour 5 câbles d'alimentation, 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. Découpe à la longueur flexible possible sur place. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 2 kg
Les Atouts de l'article:
Alim. électr. de sortie flexible, blanc pour le raccordement électrique du chemin lumineux avec des bornes volantes pour 5 câbles d'alimentation, 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. Découpe à la longueur flexible possible sur place. Dimensions : 1004 x 60 x 58 mm ; poids : 2 kg



