Thorn - Alim. électrique de sortie, blanc - TECTON TA WH IP64 - 22171610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299517692
Réf. Sonepar
00019951769
Réf. Fournisseur
22171610
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - TECTON - Alim. électrique de sortie, blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Alim. électrique de sortie, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. Dimensions : 109 x 60 x 58 mm ; poids : 0,6 kg
Les Atouts de l'article:
Alim. électrique de sortie, blanc pour la connexion électrique du chemin lumineux. Borniers enfichables permettant le branchement de 5 câbles d’alimentation, de 2 x 2 lignes d’éclairage de sécurité et de 2 lignes de commande. Rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilé, galvanisé à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester, en blanc. La livraison comprend 11 tubes de protection et un manchon en polypropylène et TPE pour l’étanchéification de la zone de jonction entre deux rails porteurs. Dimensions : 109 x 60 x 58 mm ; poids : 0,6 kg



