Thorn - alimentation bus 100 armoire de distr. - LM-BV - 20975247

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798138042

Réf. Sonepar

00019813804

Réf. Fournisseur

20975247

Marque

Thorn

largeur en nombre de modules:

6

ZUMTOBEL - LUXMATE - alimentation bus 100 armoire de distr.

Les Atouts de l'article:

Module pour l‘alimentation d‘un réseau bus en 15VDC avec jusqu‘à 100 équipements raccordés; cascadable, sécurisé contre les court-circuits. Côté sortie, raccordement à la ligne de bus, symétrique, pour la commande des équipements finaux et possibilité de raccordement de relais de signalisation; utilisation de matériel standard; Possibilité de signalisation d'erreurs au système; inclus une LED status pour indication de l‘état opérationnel. Boîtier en polycarbonate ignifugé, sans halogène, pour montage incorporé sur rail de 35mm selon spécifications EN 50022, type de protection IP20, Température ambiante de 0 à 50°C.