Thorn - Alimentation bus 35 armoire de distr. - LM-BVS35 - 22115026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798138066
Réf. Sonepar
00019813806
Réf. Fournisseur
22115026
Marque
Thorn
ZUMTOBEL - LUXMATE - Alimentation bus 35 armoire de distr.
Les Atouts de l'article:
Module pour l‘alimentation d‘un réseau bus en 15 Vcc avec jusqu‘à 35 équipements raccordés. L‘alimentation de bus est sécurisée contre les court-circuits. 2 LED signalent le mode de fonctionnement, la présence éventuelle de court-circuit et le niveau d‘activités sur le bus. Côté entrée, raccordement à la tension secteur et côté sortie, raccordement à la ligne de bus, à polarité internchageable, pour l'alimentation des équipements terminaux. Les raccordements se font par bornes à visser. Utilisation d'un matériel d'installation standard. Possibilité de signalisation d'erreurs au système. Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, pour encastrement sur rail de 35 mm selon spécifications EN 50022, degré de protection IP20, température ambiante de 0 à 50 °C.
Les Atouts de l'article:
Module pour l‘alimentation d‘un réseau bus en 15 Vcc avec jusqu‘à 35 équipements raccordés. L‘alimentation de bus est sécurisée contre les court-circuits. 2 LED signalent le mode de fonctionnement, la présence éventuelle de court-circuit et le niveau d‘activités sur le bus. Côté entrée, raccordement à la tension secteur et côté sortie, raccordement à la ligne de bus, à polarité internchageable, pour l'alimentation des équipements terminaux. Les raccordements se font par bornes à visser. Utilisation d'un matériel d'installation standard. Possibilité de signalisation d'erreurs au système. Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, pour encastrement sur rail de 35 mm selon spécifications EN 50022, degré de protection IP20, température ambiante de 0 à 50 °C.
NoticePDF



